Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 391-0063-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SIL 391 ONE Innen-Ø 63-65 Außen


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
NORRES 391-0063-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SIL 391 ONE Innen-Ø 63-65 Außen
NORRES 391-0063-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SIL 391 ONE Innen-Ø 63-65 Außen
NORRES 391-0063-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SIL 391 ONE Innen-Ø 63-65 Außen
NORRES 391-0063-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SIL 391 ONE Innen-Ø 63-65 Außen
Artikel-Nr.:
     1955B-2001779856
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     39100630000
EAN/GTIN:
     4049645233028
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Absaug- u.Gebläseschlauch SIL 391 ONE ID 63mm AD 67mm 2mm L.4m Rl.NORRES Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Reinraumbelüftung, HalbleiterfertigungsmaschineEigenschaften: fadenverstärkt, hochflexibel, sehr gut hitzebeständig, RoHS konformKonstruktion: 1. Federstahldraht, 2. gewebeverstärktes Band, Wandung: Silikon beschichtetes Glasgewebe, 3. Kordel als VerstärkungTemperaturbereich: -70°C bis 260°C, kurzzeitig bis 280°CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 36,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
eClassID:
37110291
HerstellerNr:
39100630000
Werksnummer:
4501400644
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 63 mm
Norm:
SIL 391 ONE
Produktart:
Absaug- und Gebläseschlauch
Ausfuehrung:
2 mm Länge 4 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 21,36*
€ 30,32*
Lager 1955
312
4
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 35,02*
€ 36,14*
2 Tage
312
4
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 32,365*
€ 36,865*
38 Tage
76
4
pro Meter
€ 7,95*
ab € 29,935*
€ 38,275*
1 Tag
312
4
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 39,68*
€ 39,68*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kartonagen
€ 36,14*
€ 43,01
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 35,26*
€ 41,96
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 35,02*
€ 41,67
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 35,02* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 144,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.