Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, einlagig, dicht; Ø 63mm; L:4m; SIL 391 ONE


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, einlagig, dicht; Ø 63mm; L:4m; SIL 391 ONE
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, einlagig, dicht; Ø 63mm; L:4m; SIL 391 ONE
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, einlagig, dicht; Ø 63mm; L:4m; SIL 391 ONE
Artikel-Nr.:
     2462-4049645233028
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     391-0063-0000-0000000400
EAN/GTIN:
     4049645233028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Silikonschlauch, einlagig, dicht (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Eigenschaften:
  • fadenverstärkt
  • hochflexibel
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
36 mm
Ø-Innen:
63 mm
Temp. min. Celsius:
-70
Gewicht:
0,300 kg/m
Medium:
Gas
Ø-Außen:
67 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
67 mm
Unterdruck:
0,500 bar
Durchmesserbereich:
2.5" / 63-65mm
Marke:
SIL
Temp. max. Celsius:
260
Überdruck:
1,300 bar
Länge_m:
4 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 20,73*
€ 32,53*
38 Tage
76
4
pro Meter
€ 7,95*
ab € 30,175*
€ 35,335*
Lager 2462
312
4
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 30,97*
€ 36,34*
6 Tage
312
4
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 32,90*
€ 38,46*
2 Tage
312
4
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 33,50*
€ 39,09*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kartonagen
€ 36,34*
€ 43,2446
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 35,29*
€ 41,9951
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 34,31*
€ 40,8289
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 34,17*
€ 40,6623
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 30,97*
€ 36,8543
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 30,97* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 145,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.