| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4393680 Herst.-Nr.: 81106 TN EAN/GTIN: 7316571160979 |
| |
|
| | |
| Axialrollenlager 81106 TN SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 81106 | Ausführung: | TN | Innen Ø: | 30,00 mm | Außen Ø: | 47,00 mm | Breite: | 11,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Axialrollenlager | DIN: | 722 | ISO: | 104 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,03* | € 29,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,15* | € 29,75* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,93* | € 30,28* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,0964* | € 33,0464* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 25,66* | € 38,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|