Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-SpSchl PUR 351 FOOD NW114-115


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Logo 7
Artikel-Nr.:
     334-4330760
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35101150000
EAN/GTIN:
     4049645132680
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
PUR Spiralschl. AIRDUC PUR 351 FOOD NW 114-115mm mittelschwere Ausf. natur-transparent
Weitere Informationen:
Innen Ø:
114 - 115 mm
Außen Ø:
124 mm
Betriebsdruck:
0,6 bar/20 °C
Vakuum:
0,1 bar/20 °C
Biegeradius:
79 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Förderschlauch
Bauart:
mittelschwere Ausführung
Typ:
Lebensmittelschlauch
Armierung:
Stahldrahtspirale
Material:
Ether-PUR
Materialstärke:
1,0 mm
Rollenlänge:
10 m
Zulassung:
FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +90 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
5
€ 9,80*
ab € 38,794*
€ 46,144*
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 42,06*
€ 49,83*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 25,26*
€ 63,63*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 63,63*
€ 75,72
pro Meter
ab 2 Meter
€ 63,14*
€ 75,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 58,98*
€ 70,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,36*
€ 43,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 35,69*
€ 42,47
pro Meter
ab 50 Meter
€ 32,12*
€ 38,22
pro Meter
ab 70 Meter
€ 28,56*
€ 33,99
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,26*
€ 30,06
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.