Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 115mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 115mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 115mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 115mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     2462-4049645132680
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0115-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645132680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,110 kg/m
Biegeradius:
79 mm
Ø-Innen:
115 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Unterdruck DIN26057:
0,095 (0,50) bar
Ø-Außen:
124 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
2.81 (14.62) Inches HG
Durchmesserbereich:
4.5" / 114-115mm
Länge_m:
5 m
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Biegeradius (Schlauchmitte):
136 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
9.00 (19.30) psi
Überdruck DIN 26057:
0,620 (1,33) bar
Medium:
Gas | Feststoffe | Flüssig | Staub
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
unbekannt
5
€ 9,80*
ab € 38,894*
€ 45,884*
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 42,08*
€ 49,41*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 25,17*
€ 63,14*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 45,884*
€ 54,60196
pro Meter
ab 10 Meter
€ 44,654*
€ 53,13826
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,704*
€ 52,00776
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 38,894*
€ 46,28386
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 229,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.