| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4328430 Herst.-Nr.: 000876429000041 EAN/GTIN: 4012802795486 |
| |
|
| | |
| Laufrolle KR5202-2RS INA Weitere Informationen: | | Typ: | KR 5202 | Ausführung: | 2RS | Innen Ø: | 40,00 mm | Außen Ø: | 16,00 mm | Breite: | 53,20 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Laufrolle | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, Zapfenlaufrollen, ina kurvenrolle kr 52, linearlaufrolle 40mm, profillaufrollen ina, Laufrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 26,44* | € 34,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 26,50* | € 34,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,26* | € 47,29* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,81* | € 50,82* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,65* | € 68,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|