Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialrollenlager 81110 TN SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4327250
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     81110 TN
EAN/GTIN:
     7316570644043
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
Axialrollenlager 81110 TN SKF
Weitere Informationen:
Typ:
81110
Ausführung:
TN
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
70,00 mm
Breite:
14,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialrollenlager
DIN:
722
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager skf, zylinderrollenlager, Axialrollenlager, INA, SKF, einreihig, Axiallager, Rollen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 34,92*
€ 38,63*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,74*
€ 43,41*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,02*
€ 43,60*
1
€ 4,95*
ab € 37,0324*
€ 48,1724*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 37,90*
€ 56,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 23 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 681,35*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.