Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraegkugellager 3210-BD-XL-2HRS-TVH FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4229500
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     062408917000002
EAN/GTIN:
     4012802411003
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
Schraegkugellager 3210-BD-XL-2HRS-TVH FAG
Weitere Informationen:
Typ:
3210
Ausführung:
BD-XL-2HRS-TVH
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
90,00 mm
Breite:
30,20 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Schrägkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, INA, Zweireihige, Wälzlager, Lager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,95*
ab € 40,48*
€ 50,15*
1 Tag
25
€ 4,90*
ab € 40,48*
€ 50,26*
4 Tage
432
€ 5,99*
ab € 45,01*
€ 55,00*
1 Tag
432
€ 4,90*
ab € 47,60*
€ 57,81*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,20*
€ 86,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.