| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4168780 Herst.-Nr.: 8611 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Konstruktionskleber Sikaflex 552 weiss Kartusche a 300 ml Sika-Nr. 8611 Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Kartusche | Gebindegröße: | 300 ml | Farbe: | weiß | Produktbereich: | Konstruktionskleber | Typ: | Sikaflex 552 | Temperatureinsatzbereich: | -40 °C bis +90 °C | Hersteller: | Sika | Marke: | Sikaflex | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumkleber, Dichtmasse, Dichtungspaste, Faserdichtmasse, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, PU-Kleber, sika dichtmasse, dichtungspaste, konstruktionskleber 300ml, Sika Klebstoff, Dichtstoff, Klebstoff, Sikaflex, Sika, 552, Polyurethan |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 16,41* | € 19,90* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 16,09* | € 19,94* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 16,63* | € 20,10* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 16,96* | € 20,49* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 32,75* | € 42,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,10917* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|