| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA7611237136139 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7611237136139 |
| |
|
| | |
| Sikaflex®-552-Konstruktionsklebstoff Hochbelastbar, elastisch, toleranzausgleichend, einkomponentig. Unter Einwirkung der Luftfeuchtigkeit reagiert dieser Klebstoff zu einem Elastomer. Geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen. Geeignete Untergründe sind Metalle insbesondere Aluminium auch eloxiert, Stahlblech auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe. • UV- alterungs- und witterungsbeständig • Breites Haftspektrum, auf vielen Untergründen ohne spezielle Vorbehandlung (Primer) anwendbar • Überlackierbar • Geruchsarm • Nicht korrosiv, hoher elektrischer Widerstand • VOC- und lösemittelfrei, silikonfrei, PVC-frei Weitere Informationen: | | Ausführung: | 300 ml weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumkleber, Dichtmasse, Dichtungspaste, Faserdichtmasse, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, PU-Kleber, dichtmasse kartusche, sika dichtmasse, dichtungspaste, und, Dichtstoffe, Sikaflex®-552, Sikaflex®, Sika, Kleb- |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 15,85* | € 19,65* | | | | Lager 7 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 16,49* | € 19,80* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 16,58* | € 19,99* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 15,93* | € 20,37* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 16,99* | € 20,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,05497* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 237,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|