Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 206-KXN4 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4131750
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000908487000001
EAN/GTIN:
     4012802484762
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Spannringlager
Rillenkugellager 206-KXN4 INA
Weitere Informationen:
Typ:
206
Ausführung:
KXN4
Innen Ø:
30,00 mm
Außen Ø:
62,00 mm
Breite:
17,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Rillenkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Vierpunktlager, rillenkugellager ina, din 625, rillenkugellager id 30mm, SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,38*
€ 626,44*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,19*
€ 635,67*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,67*
€ 756,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,09*
€ 748,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,53*
€ 732,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,99*
€ 713,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,19*
€ 674,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.