| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4129350 Herst.-Nr.: 082748756000010 EAN/GTIN: 4054369195637 |
| |
|
| | |
| Laufrolle LR5206-X-2Z INA Weitere Informationen: | | Typ: | LR 5206 | Ausführung: | X-2Z-TVH-XL | Innen Ø: | 30,00 mm | Außen Ø: | 72,00 mm | Breite: | 23,80 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Laufrolle | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laufrollen, Laufrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 38,09* | € 48,56* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,83* | € 48,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,34* | € 53,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,19* | € 55,97* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,60* | € 70,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|