Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager N 317 ECP SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4062590
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     N 317 ECP
EAN/GTIN:
     7316577051905
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N 317 ECP SKF
Weitere Informationen:
Typ:
N 317
Ausführung:
ECP
Innen Ø:
85,00 mm
Außen Ø:
180,00 mm
Breite:
41,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Zylinderrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 247,73*
€ 267,40*
Frei Haus
ab € 252,17*
€ 273,40*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 253,08*
€ 273,42*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 257,41*
€ 279,62*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,53*
€ 323,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,73*
€ 385,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,92*
€ 369,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 299,81*
€ 356,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,05*
€ 349,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 283,16*
€ 336,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,84*
€ 331,82
pro Stück
ab 16 Stück
€ 268,11*
€ 319,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,53*
€ 308,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.