Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearkugellager LBBR 16-2LS/HV6 EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4047080
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2201184
EAN/GTIN:
     7316570016185
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearkugellager LBBR 16 2LS/HV6 EWELLIX
Weitere Informationen:
Typ:
LBBR 16
Ausführung:
2LS/HV6
Innen Ø:
16 mm
Außen Ø:
24 mm
Breite:
30 mm
Bez./Bauart:
Linearkugellager
Hersteller:
EWELLIX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 16mm, führungslager, linearkugellager ewellix, EWELLIX, Lager, Linear, Kugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.