| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4039140 Herst.-Nr.: QJ 205 N2MA/C2L EAN/GTIN: 7316577748249 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 205 N2MA-C2L SKF Weitere Informationen: | | Typ: | QJ 205 | Ausführung: | N2MA/C2L | Innen Ø: | 25,00 mm | Außen Ø: | 52,00 mm | Breite: | 15,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Vierpunktlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QJ, SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 92,25* | € 104,50* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 92,31* | € 104,94* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 92,70* | € 105,41* | | | | | 120 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 92,67* | € 105,42* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 98,69* | € 126,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|