Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7002 CD-P4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4037930
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7002 CD/P4A
EAN/GTIN:
     7316577303530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7002 CD-P4A SKF
Weitere Informationen:
Typ:
7002
Ausführung:
CD/P4A
Innen Ø:
15,00 mm
Außen Ø:
32,00 mm
Breite:
9,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,10*
€ 108,92*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 96,24*
€ 109,66*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,74*
€ 113,83*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 101,07*
€ 113,99*
1
€ 4,95*
ab € 101,5963*
€ 114,7263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.