Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU 312 ECJ SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4034960
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 312 ECJ
EAN/GTIN:
     7316577314710
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU 312 ECJ SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NU 312
Ausführung:
ECJ
Innen Ø:
60,00 mm
Außen Ø:
130,00 mm
Breite:
31,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Zylinderrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 65,60*
€ 76,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,82*
€ 76,03*
€ 3,19*
ab € 80,71*
€ 92,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,39*
€ 96,47*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,43*
€ 112,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.