Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierpunktlager QJ 308 N2MA-C2L SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4027380
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 308 N2MA/C2L
EAN/GTIN:
     7316577013064
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 308 N2MA-C2L SKF
Weitere Informationen:
Typ:
QJ 308
Ausführung:
N2MA/C2L
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
90,00 mm
Breite:
23,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Vierpunktlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, QJ, SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,92*
€ 101,30*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 89,27*
€ 101,78*
1
€ 3,19*
ab € 98,22*
€ 109,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 100,48*
€ 115,05*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 120,94*
€ 133,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.488,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.