| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4024070 Herst.-Nr.: QJ 203 N2MA/C2L EAN/GTIN: 7316570248173 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 203 N2MA-C2L SKF QJ 203 MA-C2L SKF Weitere Informationen: | | Typ: | QJ 203 | Ausführung: | N2MA/C2L | Innen Ø: | 17,00 mm | Außen Ø: | 40,00 mm | Breite: | 12,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Vierpunktlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 94,06* | € 106,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 94,42* | € 107,40* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 96,12* | € 108,95* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 93,73* | € 109,52* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 102,49* | € 131,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|