Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NJ 216 ECJ SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4021730
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 216 ECJ
EAN/GTIN:
     7316577726193
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ 216 ECJ SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NJ 216
Ausführung:
ECJ
Innen Ø:
80,00 mm
Außen Ø:
140,00 mm
Breite:
26,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Zylinderrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 101,41*
€ 112,35*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 102,22*
€ 112,91*
1
€ 3,19*
ab € 102,87*
€ 113,50*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 111,22*
€ 122,57*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 109,59*
€ 138,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 19 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.