Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K110X117X24-A-0-7 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4018310
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000696587606312
EAN/GTIN:
     4012802605853
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K110X117X24-A-0-7 INA
Weitere Informationen:
Typ:
K 110X117X24
Ausführung:
A/0-7
Innen Ø:
110,00 mm
Außen Ø:
117,00 mm
Breite:
24,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Nadelkranz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Kranz, Nadel, Lager, Wälzlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
€ 4,90*
ab € 41,60*
€ 51,61*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 42,02*
€ 52,28*
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 43,07*
€ 53,48*
1 Tag
18
€ 7,90*
ab € 49,36*
€ 60,56*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,63*
€ 77,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.