| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040073726 Herst.-Nr.: K110-117-24 EAN/GTIN: 4012802605853 |
| |
|
| | |
| INA K110-117-24 Nadelkranz Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 117 mm Breite24 mm Innen 110 mm Außen 117 mm Breite 24 mm Gewicht 0,154 kg EAN 4012802605853 Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +150 °C Nadelreihen einreihiger Kranz
Nadelkranz K110-117-24 ID 110mm AD 117mm Breite24mm INA Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | K110-117-24 | Werksnummer: | 10065908 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,154000 | Gewicht brutto Kg: | 0,154000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadelkranz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 42,40* | € 52,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,82* | € 53,04* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,15* | € 53,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 49,42* | € 59,95* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 50,88* | € 61,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|