Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle LR5307-2Z INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4016130
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     083875662000010
EAN/GTIN:
     4054369355819
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
profillaufrollen ina
Laufrolle LR5307-2Z INA
Weitere Informationen:
Typ:
LR 5307
Ausführung:
X-2Z-TVH-XL
Innen Ø:
35,00 mm
Außen Ø:
90,00 mm
Breite:
34,90 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Laufrolle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: laufrollen, Laufrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 65,39*
€ 81,10*
1 Tag
73
€ 4,90*
ab € 65,40*
€ 81,11*
33 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,53*
€ 82,98*
5 Tage
103
€ 10,00*
ab € 73,02*
€ 90,28*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,61*
€ 109,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.