Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearkugellager KH20-P INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4013270
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000342297000015
EAN/GTIN:
     4054364526603
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearkugellager KH20-P INA
Weitere Informationen:
Typ:
KH 20
Ausführung:
P
Innen Ø:
20 mm
Außen Ø:
28 mm
Breite:
30 mm
Bez./Bauart:
Linearkugellager
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, SKF, INA, Linear, Kugellager, Lager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,80*
€ 14,11*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 10,03*
€ 14,35*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,72*
€ 14,41*
1
€ 4,95*
ab € 11,3436*
€ 16,2436*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 11,36*
€ 16,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.