Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraegkugellager 3207 A-2ZTN9-MT33 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4009300
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3207 A-2ZTN9/MT33
EAN/GTIN:
     7316570894554
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Schraegkugellager 3207 A-2ZTN9-MT33 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
3207
Ausführung:
A-2ZTN9/MT33
Innen Ø:
35,00 mm
Außen Ø:
72,00 mm
Breite:
27,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Schrägkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zweireihige rillenkugellager skf, din 625 skf, din 625, SKF, INA, Zweireihige, Wälzlager, Lager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 8,90*
ab € 29,95*
€ 37,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,72*
€ 37,89*
1 Tag
53
€ 4,90*
ab € 34,63*
€ 44,05*
5 Tage
59
€ 10,00*
ab € 37,03*
€ 46,71*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,87*
€ 58,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 11 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 21 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.