Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearlagereinheit LUJR 25 EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4003440
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2201505
EAN/GTIN:
     7316577656629
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit LUJR 25 EWELLIX
Weitere Informationen:
Typ:
LUJR 25
Innen Ø:
25 mm
Breite:
62 mm
Länge:
49 mm
Bez./Bauart:
Linearlagereinheit
Hersteller:
EWELLIX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, Linear, Einheit, Lager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.