Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearlagereinheit LUJR 20 EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4003430
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2201504
EAN/GTIN:
     7316577656612
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit LUJR 20 EWELLIX
Weitere Informationen:
Typ:
LUJR 20
Innen Ø:
20 mm
Breite:
53 mm
Länge:
39 mm
Bez./Bauart:
Linearlagereinheit
Hersteller:
EWELLIX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, Linear, Einheit, Lager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.