Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearlagereinheit LUJR 16 EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4003420
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2201503
EAN/GTIN:
     7316577656605
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit LUJR 16 EWELLIX
Weitere Informationen:
Typ:
LUJR 16
Innen Ø:
16 mm
Breite:
45 mm
Länge:
37 mm
Bez./Bauart:
Linearlagereinheit
Hersteller:
EWELLIX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, Linear, Einheit, Lager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.