Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearlagereinheit LUHR 16 EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4003340
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2201484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lineargleitlagereinheit
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit LUHR 16 EWELLIX
Weitere Informationen:
Typ:
LUHR 16
Innen Ø:
16 mm
Breite:
45 mm
Länge:
30 mm
Bez./Bauart:
Linearlagereinheit
Hersteller:
EWELLIX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, Linear, Einheit, Lager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 32,94*
€ 42,30*
5 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 31,07*
€ 42,32*
1
€ 3,19*
ab € 35,73*
€ 45,74*
4 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 35,95*
€ 46,18*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 48,99*
€ 60,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.