Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearkugellager LBBR 10 2LS EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4003300
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2202248
EAN/GTIN:
     7316570723243
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearkugellager LBBR 10 2LS EWELLIX
Weitere Informationen:
Typ:
LBBR 10
Ausführung:
2LS
Innen Ø:
10 mm
Außen Ø:
17 mm
Breite:
26 mm
Bez./Bauart:
Linearkugellager
Hersteller:
EWELLIX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 10mm, führungslager, linearkugellager ewellix, EWELLIX, Lager, Linear, Kugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 14,96*
€ 20,60*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,92*
€ 21,25*
Lager 334
20
1
Frei Haus
ab € 14,81*
€ 21,25*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 15,50*
€ 22,05*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.