Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurvenrolle KR 40 PPA SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-31490
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KR 40 PPA
EAN/GTIN:
     7316571594866
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle kr40-pp-a
kurvenrollen skf
Kurvenrolle KR 40 PPA SKF
Weitere Informationen:
Typ:
KR40
Ausführung:
PPA
Innen Ø:
18,00 mm
Außen Ø:
40,00 mm
Breite:
58,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Kurvenrolle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen kr, Kurvenrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,95*
€ 57,07*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,86*
€ 57,08*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.