| |
|
| Artikel-Nr.: 334-2920 Herst.-Nr.: 305702 C-2Z EAN/GTIN: 7316577008084 |
| |
|
| | |
| Laufrolle 305702 C-2Z SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 305702 | Ausführung: | C-2Z | Innen Ø: | 15,00 mm | Außen Ø: | 40,00 mm | Breite: | 15,90 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Laufrolle | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Vierpunktlager, linearlaufrolle 40mm, kurvenrollen skf, kurvenrollen, Laufrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,76* | € 25,79* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,79* | € 25,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 20,09* | € 26,14* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,79* | € 29,73* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 30,40* | € 45,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|