Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialnadellager NKX25-Z-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-27530
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     050747584000002
EAN/GTIN:
     4012802702941
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axialnadellager NKX25-Z-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
NKX 25
Ausführung:
Z-XL
Innen Ø:
25,00 mm
Außen Ø:
37,00 mm
Breite:
30,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axial-Nadellager
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 8,90*
ab € 25,57*
€ 33,07*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 25,48*
€ 33,08*
1 Tag
27
€ 4,90*
ab € 28,83*
€ 36,85*
€ 3,19*
ab € 35,60*
€ 45,24*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,80*
€ 57,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.