Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialnadellager NKX20-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-27510
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     050604767000002
EAN/GTIN:
     4012802262803
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Axialnadellager NKX20-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
NKX 20
Ausführung:
XL
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
30,00 mm
Breite:
30,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axial-Nadellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nadellager kombiniert, ina nadel-axialkugellager, nadel axial rillenkugellager, INA, SKF, Nadellager, Nadel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 8,90*
ab € 22,75*
€ 30,88*
1 Tag
50
1
€ 4,90*
ab € 22,92*
€ 30,89*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 33,01*
1
€ 3,19*
ab € 28,48*
€ 36,58*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 37,80*
€ 48,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.