| |
|
| Artikel-Nr.: 334-27490 Herst.-Nr.: 050604740000041 EAN/GTIN: 4012802732122 |
| |
|
| | |
| Axialnadellager NKX17-XL INA Weitere Informationen: | | Typ: | NKX 17 | Ausführung: | XL | Innen Ø: | 17,00 mm | Außen Ø: | 26,00 mm | Breite: | 25,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Axial-Nadellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,50* | € 24,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 18,52* | € 24,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,78* | € 26,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,08* | € 31,81* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 32,70* | € 41,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 32,70* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|