Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialnadellager NKX15-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-27470
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     050604511000041
EAN/GTIN:
     4012802732108
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Axialnadellager NKX15-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
NKX 15
Ausführung:
XL
Innen Ø:
15,00 mm
Außen Ø:
28,00 mm
Breite:
23,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axial-Nadellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nadellager kombiniert, ina nadel-axialkugellager, nadel axial rillenkugellager, INA, SKF, Nadellager, Nadel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 18,94*
€ 24,98*
7 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 18,90*
€ 25,00*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 20,39*
€ 26,87*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,51*
€ 28,27*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 31,34*
€ 39,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.982,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.