| |
|
| Artikel-Nr.: 334-27300 Herst.-Nr.: NKX 20 Z EAN/GTIN: 7316577014719 |
| |
|
| | |
| Axialnadellager NKX 20 Z SKF Weitere Informationen: | | Typ: | NKX 20 | Ausführung: | Z | Innen Ø: | 20,00 mm | Außen Ø: | 36,20 mm | Breite: | 30,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Axial-Nadellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 36,32* | € 40,38* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,98* | € 45,86* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,77* | € 47,01* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,6592* | € 49,1492* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 39,36* | € 58,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|