Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kombinierte Nadellager NKX20T2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NKX20T2Z
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NKX20T2Z
EAN/GTIN:
     4547359126204
Suchbegriffe:
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Nadellager kombiniert
Nadellager massiv
Kombinierte Nadellager NKX20T2Z Kombinierte Nadellager Innendurchmesser d: 20,00 Aussendurchmesser D: 30,00 Breite B: 30,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NKX20T2Z, NKX20T2Z, NTN, Kombinierte Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadel-Axialkugellager
Baureihe:
NK
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
30.000 mm
Breite B:
30.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 16,82*
€ 19,15*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,47*
€ 22,53*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 16,34*
€ 22,53*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,02*
€ 24,79*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 26,47*
€ 34,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKX20-Z-XL
ab € 22,68*
Ähnlich
SKF
NKX 20 Z
ab € 35,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.