Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelschraegkugellager NKIB5910 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-26950
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NKIB 5910
EAN/GTIN:
     7316577731968
Suchbegriffe:
Nadel-Schrägkugellager
Nadellager kombiniert
DIN 625
Rillenkugellager
Nadelschraegkugellager NKIB5910 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NKIB 5910
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
72,00 mm
Breite:
34,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Nadelschrägkugellager
DIN:
5 429-2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, rillenkugellager ad72mm, Nadelschrägkugellager, INA, SKF, Nadellager, Nadel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,19*
€ 103,78*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 88,79*
€ 104,17*
1
€ 4,95*
ab € 93,26*
€ 107,48*
7 Tage
12
1
€ 10,00*
ab € 93,44*
€ 107,79*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,88*
€ 119,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 23 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.