Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32032 X SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-20000
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32032 X
EAN/GTIN:
     7316577005779
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 32032 X SKF
Weitere Informationen:
Typ:
32032
Ausführung:
X
Innen Ø:
160,00 mm
Außen Ø:
240,00 mm
Breite:
51,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Kegelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 277,45*
€ 298,20*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,24*
€ 298,21*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 333,28*
€ 357,62*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 331,74*
€ 357,62*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 449,40*
€ 482,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,37*
€ 574,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,59*
€ 571,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,33*
€ 557,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,63*
€ 549,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,40*
€ 534,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10011504
ab € 269,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.