| |
|
| Artikel-Nr.: 334-19390 Herst.-Nr.: 30206 EAN/GTIN: 7316577326911 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 30206 J2-Q SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 30206 | Ausführung: | J2/Q | Innen Ø: | 30,00 mm | Außen Ø: | 62,00 mm | Breite: | 17,25 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kegelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,64* | € 9,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,81* | € 9,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,19* | € 10,07* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 7,88* | € 11,10* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,09* | € 15,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|