Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallgliederschl HT 375 NW200-203


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-193460
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37502002880
EAN/GTIN:
     4049645218087
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallgliederschlauch
Metallschlauch
Metallgliederschl. 375 NW 200-203mm m.Glasfadendicht.
Weitere Informationen:
Innen Ø:
200 - 203 mm
Außen Ø:
211 mm
Rollenlänge:
5 MTR
Biegeradius:
460 mm
Anwendungsbereich:
Absaugschlauch
Ausführung:
mit Glasfadendichtung
Typ:
HT 375
Material:
Stahl verzinkt
Temperatureinsatzbereich:
bis +400 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 122,88*
€ 136,29*
24 Tage
76
5
Frei Haus
ab € 163,038*
€ 179,348*
4 Tage
10
5
Frei Haus
ab € 162,88*
€ 180,36*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 121,10*
€ 184,18*
8 Tage
10
5
Frei Haus
ab € 173,58*
€ 191,87*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 184,18*
€ 219,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 181,11*
€ 215,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 177,45*
€ 211,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 130,98*
€ 155,87
pro Meter
ab 500 Meter
€ 121,10*
€ 144,11
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.