Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 200mm; L:5m; METAL HOSE 375 HT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 200mm; L:5m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 200mm; L:5m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 200mm; L:5m; METAL HOSE 375 HT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645218087
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0200-2880-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645218087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallgliederschlauch
Metallschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +400°C) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 400°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
200 mm
Gewicht:
5,510 kg/m
Medium:
Gas | Staub | Feststoffe
Biegeradius:
460 mm
Länge_m:
5 m
Ø-Außen:
211 mm
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Marke:
METAL HOSE
Temp. max. Celsius:
400
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,34*
  
Preis gilt ab 2.500 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 135,48*
€ 161,2212
pro Meter
ab 10 Meter
€ 131,63*
€ 156,64
pro Meter
ab 25 Meter
€ 126,94*
€ 151,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 123,90*
€ 147,44
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 121,34*
€ 144,39
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.