Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschl Raufilam NW6x3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-191450
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10285311002
EAN/GTIN:
     4007360187682
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Gewebeschlauch Raufilam NW 6 x 3mm transparent, 20 bar BD 20°C TueV geprueft
Weitere Informationen:
Innen Ø:
6 mm
Wandstärke:
3 mm
Außen Ø:
12 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 50 MTR
Rollenlänge:
50 MTR
Betriebsdruck:
27 bar/20 °C
Biegeradius:
25 mm
Anwendungsbereich:
Vielzweckschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
PVC
Zulassung:
FDA-Konformität
Temperatureinsatzbereich:
-15 °C bis ca. +60 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
Rehau
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
787
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,55*
€ 0,71*
2 Tage
735
50
pro Meter
€ 5,59*
ab € 0,56*
€ 0,73*
30 Tage
300
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,58*
€ 0,75*
8 Tage
1050
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,55*
€ 0,75*
Lager 334
3731
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 0,66*
€ 2,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.06 ST
ab € 0,99*
Zubehör
PROMAT
4000351918
ab € 0,38*
Zubehör
ewo
113-31A
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 3,22*
Zubehör
PROMAT
4000351927
ab € 0,70*
Zubehör
PROMAT
4000351930
ab € 0,72*
Zubehör
k.A.
ab € 2,42*
Zubehör
k.A.
ab € 1,29*
Zubehör
PROMAT
4000351905
ab € 0,73*
Zubehör
PROMAT
4000351915
ab € 1,88*
Zubehör
ewo
113,01
ab € 0,81*
Zubehör
ewo
308-050
ab € 0,55*
Zubehör
Lüdecke
ES18NA
ab € 1,41*
Zubehör
ewo
308,023
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.