Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-WaschmaschSchl Zulauf NW10x3,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-190450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     190450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschirrspüler Schlauch
Spülmachinenschlauch
Waschmaschinen-Schlauch
Waschmaschinenschlauch
Gi Waschmaschinenschl. Zulauf NW 10 x 3,5mm 30 bar BD 20°C ,bis +90°C
Weitere Informationen:
Innen Ø:
10 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Außen Ø:
17 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Ausführung:
Zulaufschlauch
Typ:
Waschmaschinenschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
hitzebeständiger Kunststoff
Rollenlänge:
40 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -20 °C bis ca. +95 °C
Betriebsdruck:
10 bar/20 bar
Farbe:
grau
Seele:
schwarz
Medium:
Wasser
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,88*
€ 11,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,68*
€ 10,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,45*
€ 10,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,13*
€ 9,67
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,60*
€ 7,85
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,46*
€ 7,69
pro Meter
ab 80 Meter
€ 5,97*
€ 7,10
pro Meter
ab 160 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.