Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Enghalsflasche nat 2000ml 301-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-184130
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     184130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche pe schraubverschluss...
enghalsflaschen pe
enghalsflaschen kautex
PE Enghalsflasche 2000 ml inkl. Verschluss naturfarben Nr. 301-2000 Neue Nr. 301-770509
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
2000 ml
Körper Ø:
120 mm
Hals Innen Ø:
21,5 mm
Außengewinde Ø:
28 mm
Höhe o.Verschluss:
264 mm
Farbe:
naturfarben
Material:
LDPE
Hersteller:
KAUTEX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Laborbehälter, Behälter, Kautex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,5616*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,4316*
€ 7,6536
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,3816*
€ 7,5941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,3216*
€ 7,5227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,1016*
€ 7,2609
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 5,5616*
€ 6,6183
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kautex Textron
184300
ab € 43,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.