Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Enghalsflasche nat 1000ml 301-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-184120
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     184120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflaschen pe
enghalsflasche
enghalsflaschen kautex
PE Enghalsflasche 1000 ml inkl. Verschluss naturfarben Nr. 301-1000 Neue Nr. 301-770508
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
1000 ml
Körper Ø:
97,5 mm
Hals Innen Ø:
21,5 mm
Außengewinde Ø:
28 mm
Höhe o.Verschluss:
223,5 mm
Farbe:
naturfarben
Material:
LDPE
Hersteller:
KAUTEX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Laborbehälter, Behälter, Kautex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,192*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,932*
€ 5,86908
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,912*
€ 5,84528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,842*
€ 5,76198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,722*
€ 5,61918
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,192*
€ 4,98848
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kautex Textron
184300
ab € 43,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.