Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Enghalsflasche nat 200ml 301-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-184090
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     184090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
kautex pe enghalsflaschen
enghalsflaschen pe
enghalsflaschen kautex
PE Verpackungsflasche 200 ml inkl. Verschluss naturfarben Nr. 301-200 Neue Nr. 301-770505
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
200 ml
Körper Ø:
57,5 mm
Hals Innen Ø:
12,9 mm
Außengewinde Ø:
18 mm
Höhe o.Verschluss:
133 mm
Farbe:
naturfarben
Material:
LDPE
Hersteller:
KAUTEX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Laborbehälter, Behälter, Kautex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5554*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9054*
€ 2,26743
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8854*
€ 2,24363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8154*
€ 2,16033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,7854*
€ 2,12463
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,5554*
€ 1,85093
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kautex Textron
184300
ab € 43,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.