Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Enghalsflasche nat 10ml 301-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-184050
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     184050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
kautex pe enghalsflaschen
enghalsflaschen pe
enghalsflaschen kautex
PE Enghalsflasche 10 ml inkl. Verschluss naturfarben Nr. 301-10 Neue Nr. 301-770500
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
10 ml
Körper Ø:
26 mm
Hals Innen Ø:
9,2 mm
Außengewinde Ø:
14 mm
Höhe o.Verschluss:
46,5 mm
Farbe:
naturfarben
Material:
LDPE
Hersteller:
KAUTEX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Laborbehälter, Behälter, Kautex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,01*
€ 94,0219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,31*
€ 90,8089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,87*
€ 86,7153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,41*
€ 83,7879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,88*
€ 72,4472
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kautex Textron
184300
ab € 43,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.