Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NN 3015 KTN-SPW33 SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-17730
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NN 3015 KTN/SPW33
EAN/GTIN:
     7316576611209
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NN 3015 KTN-SPW33 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NN 3015
Ausführung:
KTN-SPW33
Innen Ø:
70,00 mm
Außen Ø:
110,00 mm
Breite:
30,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Zylinderrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,04*
€ 317,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 294,84*
€ 318,83*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,17*
€ 341,65*
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 315,82*
€ 342,24*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,87*
€ 352,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,65*
€ 406,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,21*
€ 406,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,10*
€ 397,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,24*
€ 390,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,17*
€ 375,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.